Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Lichtband 1-l 7x2,5qmm IP54 ws 1-längig L=1438mm LIFT54-TE-7-1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene 1-längig 7pol LIFT54-TE-7-1500
Tragschiene 1-längig 7pol LIFT54-TE-7-1500
Artikel-Nr.:
     262-C473A42
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     10974
EAN/GTIN:
     4250611809745
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtband
tragschiene lichtbandsystem
Tragschiene Lichtband 1-l 7x2,5qmm IP54 ws 1-längig L=1438mm LIFT54-TE-7-1500
Weitere Informationen:
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Ausführung:
1-längig
Breite:
65 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
65 mm mm
Länge:
1438 mm mm
Mit Verdrahtung:
ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm² mm²
Schutzart (IP):
IP54
Schutzklasse:
II
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchte, Lichtbandsystem, Montageschiene für Lichtbandsystem, Schnellmontagesystem, Träger, Tragprofil, Tragschiene für Lichtbandsystem, Tragschiene für Schnellmontage-Lichtbandsystem, Tragschiene für Schnellmontagesystem, Zubehör für Schnellmontage-Lichtbandsystem, Zubehör für Schnellmontagesystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 45,01*
€ 60,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,82*
€ 60,91*
Frei Haus
ab € 46,42*
€ 62,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
10980
ab € 18,22*
Zubehör
abalight
10981
ab € 1,96*
Zubehör
abalight
10982
ab € 7,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.