Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Straßenleuchte 87W TURO AufsAns sw 76mm 4000K 10300lm elektr.Trafo Alu IP66 TURO-M-43-87-740-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Außenleuchte 740 TURO-M-43-87-740-ST
LED-Außenleuchte 740 TURO-M-43-87-740-ST
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-C473A81
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     20168
EAN/GTIN:
     4251349801681
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
LED-Straßenleuchte 87W TURO AufsAns sw 76mm 4000K 10300lm elektr.Trafo Alu IP66 TURO-M-43-87-740-ST
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
10300 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30 - 40 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
295 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Fernbedienung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
87 - 87 W
Geeignet für Zopfmaß:
76 - 76 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
253 mm
Kabellänge:
0.3 m
Leistungsfaktor:
0.95
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
135 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
15 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
8 %
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Länge:
633 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Mit Anschlusskabel:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
350 - 700 mA
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Straßenlaterne, Straßenleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, lichtmastleuchte led, straßenbeleuchtung, Ansatzleuchte, Aufsatzleuchte, Außenleuchte, Dekorative Außenleuchte, Klassische Pilzleuchte, Laterne, Leuchte, Leuchtenkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastaufsatz-Rundleuchte, Pilzleuchte, Polycarbonat-Außenleuchte, Polyester Rundleuchte, Polyester-Außenleuchte, Rundleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 452,33*
€ 532,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 452,57*
€ 532,72*
Frei Haus
ab € 457,47*
€ 537,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,72*
€ 633,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,60*
€ 623,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,18*
€ 602,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,84*
€ 568,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,57*
€ 538,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
18982
ab € 28,28*
Zubehör
abalight
18984
ab € 7,35*
Zubehör
abalight
18958
ab € 61,84*
Zubehör
abalight
18954
ab € 53,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.