Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 380-500V E3ph A3ph 5%F 60Hz 5060Hz IP00 %V FR-AF840-00770-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Body Pn: 22-37KW FR-AF840-00770-60
Umrichter Body Pn: 22-37KW FR-AF840-00770-60
Artikel-Nr.:
     262-C473E16
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     307162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter
Frequenzumrichter 380-500V E3ph A3ph 5%F 60Hz 5060Hz IP00 %V FR-AF840-00770-60
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
3
Anzahl der digitalen Eingänge:
12
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
325 mm mm
Bremschopper integriert:
ja
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
550 mm mm
Max. Ausgangsfrequenz:
60 Hz
Mit Bedienelement:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
380 - 500 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Schutzart (IP):
IP00
Tiefe:
195 mm mm
Unterstützt Protokoll für BACnet:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter, mitsubishi inverter, inverter, frequenzumrichter 500v, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.294,21*
€ 2.419,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.296,40*
€ 2.420,14*
Frei Haus
ab € 2.325,24*
€ 2.442,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.420,14*
€ 2.879,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.406,14*
€ 2.863,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.342,60*
€ 2.787,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.308,82*
€ 2.747,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.296,40*
€ 2.732,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.