Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø24mm zweilappig ST hfr SAS24D


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Dätwyler Cables SAS 24 D Kabelklammer Grau
Dätwyler Cables SAS 24 D Kabelklammer Grau
Artikel-Nr.:
     262-C473F89
Hersteller:
     DÃTWYLER
Herst.-Nr.:
     1300025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabelklammer
SAS Cable
Abstandsschelle 1f Ø24mm zweilappig ST hfr SAS24D
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
24 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: SAS Kabel, abstandschellen, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 57,10*
€ 59,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,513*
€ 100,653*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,666*
€ 103,946*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,653*
€ 119,77707
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,523*
€ 119,62237
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,163*
€ 118,00397
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,423*
€ 117,12337
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,513*
€ 114,85047
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,96513* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.