Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziffer Ziffernsortiment s Zubehör H95mm sw SETOFNUMBERS1-999A-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Symbol SET OF NUMBERS 1-999 a-f
Symbol SET OF NUMBERS 1-999 a-f
Artikel-Nr.:
     262-C473H23
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10017230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftung für Hausnummernleuchte
Buchstabe
Klebebuchstabe
Klebegroßbuchstabe
Ziffer Ziffernsortiment s Zubehör H95mm sw SETOFNUMBERS1-999A-F
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
Ziffer
Ausführung:
Ziffernsortiment
Breite:
55 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
95 mm mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,37*
€ 12,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,38*
€ 12,07*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,60*
€ 12,38*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 12,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,45*
€ 13,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.