Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset sw Kst ALSECKSOCKELSCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigung AL S Ecksockel schwarz
Befestigung AL S Ecksockel schwarz
Befestigung AL S Ecksockel schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C473H31
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EL10026089
EAN/GTIN:
     4015120026089
Suchbegriffe:
Befestigungselement Lichtbandsystem
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Befestigungsset sw Kst ALSECKSOCKELSCHWARZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,99*
€ 8,74*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,00*
€ 10,13*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,02*
€ 10,16*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 10,41*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,22*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.