Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-IF Funktionsmodul LOGO, Standardslave 3RK1400-0CE10-0AA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-IF Funktionsmodul LOGO, Standardslave
AS-IF Funktionsmodul LOGO, Standardslave
Artikel-Nr.:
     262-C478B23
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK14000CE100AA2
EAN/GTIN:
     4011209559561
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
AS-IF Funktionsmodul LOGO, Standardslave 3RK1400-0CE10-0AA2
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Breite:
36 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
58 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Kommunikationsmodul, Kommunikationsschnittstelle, LOGO! Erweiterungsmodul, LOGO! Grundmodul, siemens kommunikationsmodul, logo erweiterungsmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 165,17*
€ 205,82*
122 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 167,13*
€ 207,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,20*
€ 228,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.