Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Jalousieklappe Kst 200x200mm Ø150mm ausblas Mit Einbaurahmen AP150/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C478I44
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0059.0996
EAN/GTIN:
     4012799599968
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
jalousieklappe
Wand-Jalousieklappe Kst 200x200mm Ø150mm ausblas Mit Einbaurahmen AP150/1
Weitere Informationen:
Frontbreite:
200 mm
Fronthöhe:
200 mm
Luftrichtung:
ausblasend
Mit Einbaurahmen:
ja
Nennbreite Kanal:
200 mm
Nenndurchmesser Kanal:
150 - 150 mm
Nennhöhe Kanal:
200 mm
Tiefe:
55 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 36,95*
€ 48,45*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 38,12*
€ 49,92*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 38,56*
€ 50,17*
€ 5,46*
ab € 38,84*
€ 50,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,32*
€ 59,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.