Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stableuchte Akku_eingeb aufladb anth Alu m.LM 46575


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stableuchte Akku_eingeb aufladb anth Alu m.LM 46575
Artikel-Nr.:
     262-C479J52
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46575
EAN/GTIN:
     4034451465756
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
LED-Stableuchte Akku_eingeb aufladb anth Alu m.LM 46575
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
1
Aufladbar:
ja
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Gehäusefarbe:
anthrazit
Gesamtgewicht:
181 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
215 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IPX4
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Stablampe, Stableuchte, smd-led arbeitslampe, handlampe, arbeitslampe led, Pen-Leuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.