Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stableuchte Micro anth Alu m.LM 46580


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C479J54
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stablampe
Stableuchte
stablampe led
stablampe
LED-Stableuchte Micro anth Alu m.LM 46580
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
3
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
Gehäusefarbe:
anthrazit
Gesamtgewicht:
58 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
155 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IPX4
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Pen-Leuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.