Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stableuchte Micro anth Alu m.LM 46581


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stableuchte Micro anth Alu m.LM 46581
Artikel-Nr.:
     262-C479J55
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46581
EAN/GTIN:
     4034451465817
Suchbegriffe:
Stablampe
Stableuchte
stablampe led batterie
stablampe led
LED-Stableuchte Micro anth Alu m.LM 46581
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
3
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
Gehäusefarbe:
anthrazit
Gesamtgewicht:
121 g
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
135 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: stablampe, Pen-Leuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.