Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Orientierungsleuchte Quara 2W 170lm gr Konv 1LED elektr.Trafo IP65 m.LM 92672W70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Orientierungsleuchte Quara 2W 170lm gr Konv 1LED elektr.Trafo IP65 m.LM 92672W70
Artikel-Nr.:
     262-C493A37
Hersteller:
     Linea Light
Herst.-Nr.:
     92672W70
EAN/GTIN:
     8033913163885
Suchbegriffe:
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
Netztrafo
Netztransformator
LED-Orientierungsleuchte Quara 2W 170lm gr Konv 1LED elektr.Trafo IP65 m.LM 92672W70
Weitere Informationen:
Art der Abdeckung:
ohne
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
170 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
2 - 2 W
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennstrom:
0 - 0 mA
Schutzart (IP):
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.