Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrfilter F-Buchse 1Eing 1Ausg 0-65MHz SHP4-86


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes X4299 Drahtverbinder F Silber
Televes X4299 Drahtverbinder F Silber
Artikel-Nr.:
     262-C493A39
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     X4299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
f-buchse
Sperrfilter F-Buchse 1Eing 1Ausg 0-65MHz SHP4-86
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Buchse
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Sperrfilter
Frequenz:
0 - 65 MHz
Weitere Suchbegriffe: Antennenweiche, Aufsteckweiche, Bandpassfilter, Bereichsweiche, Bereichsweiche/-filter, Combi-Weiche, Einschleusweiche, Einschleusweiche Sat/terrestrisch, Einspeiseweiche, Empfängerweiche, Fernspeiseweiche, Fernspeiseweiche/-glied, Filter, Frequenzweiche, Hochpassfilter, Kanal-Filter, Kanalweiche, Kombiweiche, Mehrbereichsweiche, Mehrkanalweiche, Netzteilweiche, SAT-Bereichsweiche, SAT-Hochpass, Sperrfilter, Teilbereichsweiche, UKW-Bandpass, Vorsteckweiche, Weiche, Weiche/Filter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,53*
€ 6,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,55*
€ 6,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,19*
€ 7,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 7,60*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,47*
€ 8,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.