Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlwächter 22,5-28,8V DC 50-2000Hz Funktion Stillstandsüberwachung LH5946.48/6120-400MVUHDC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stillstandswächter 20-400mV UH DC24V LH5946.48/61#0059266
Stillstandswächter 20-400mV UH DC24V LH5946.48/61#0059266
Artikel-Nr.:
     262-C497B80
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0059266
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Drehzahlüberwachungsrelais
Stillstandswächter
Stillstandsüberwachung
Drehzahlwächter 22,5-28,8V DC 50-2000Hz Funktion Stillstandsüberwachung LH5946.48/6120-400MVUHDC24V
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
2
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
4
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
22.5 - 28.8 V
Betriebsfrequenz:
50 - 2000 Hz
Funktion Stillstandsüberwachung:
ja
Mit Rückführkreis:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Weitere Suchbegriffe: Tachorelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, industrierelais, Drehzahl-/Stillstandüberwachungsgerät, Drehzahlüberwachungsgerät, Drehzahlwächter, Sicherheitsrelais, Stillstandswächter für Sicherheitsstromkreise, Stillstandüberwachungsgerät, Stillstandüberwachungsrelais
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,34*
€ 456,31*
Frei Haus
ab € 425,80*
€ 460,81*
Frei Haus
ab € 431,14*
€ 465,26*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 441,41*
€ 489,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 524,85*
€ 562,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,46*
€ 669,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,47*
€ 666,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,18*
€ 658,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,58*
€ 645,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,85*
€ 624,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.