Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais 415VAC 0.2s-60h ansprVerz Funktion ansprechverzögert AA7616.32AC50/60HZ415V0,2S-60H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais 415VAC 0.2s-60h ansprVerz Funktion ansprechverzögert AA7616.32AC50/60HZ415V0,2S-60H
Artikel-Nr.:
     262-C497C99
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0059858
EAN/GTIN:
     4030641598587
Suchbegriffe:
Zeitrelais
zeitrelais ansprechverzögert
zeitrelais
dold&söhne zeitrelais
Zeitrelais 415VAC 0.2s-60h ansprVerz Funktion ansprechverzögert AA7616.32AC50/60HZ415V0,2S-60H
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
415 - 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
415 - 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
45 mm mm
Funktion ansprechverzögert:
ja
Höhe:
77 mm mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
127 mm mm
Zeitbereich:
0.2 - 216000 s s
Weitere Suchbegriffe: Anzugverzögertes Relais, Ausschaltwischendes Relais, Blinkrelais, Einschaltwischendes Relais, Elektronisches Zeitrelais, Impulsformer, Impulsgeber, Industrie-Zeitrelais, Installations-Zeitrelais, Miniatur-Zeitrelais, Mono-Spannungs-Zeitrelais, Multifunktionsrelais, Multifunktionstaktgeber, Multifunktionszeitmodul, Multifunktionszeitrelais, Multi-Spannungs-Zeitmodul, Multi-Spannungs-Zeitrelais, Nachlaufrelais, Pneumatischer Zeitbaustein, Reiheneinbaugerät, Relais, Rückfallverzögertes Relais, Steckrelais, Stern-Dreieck-Relais, Stern-Dreieck-Zeitrelais, Taktgeber-Relais, Universalspannungs-Zeitrelais, Universal-Zeitrelais, Verteilereinbaugerät, Verzögerer, Verzögerter Hilfsschalter, Verzögerungsrelais, Wischrelais, Zeit-Automatik-Relais, Zeitbaustein, Zeitblock, Zeitmodul, Zeitrelais, blinkend/taktend, Zeitrelais, multifunktional, Zeitschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 165,79*
€ 204,36*
84 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 167,18*
€ 206,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,63*
€ 224,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.