| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C497G33 Herst.-Nr.: 0060868 EAN/GTIN: 4030641608682 |
| |
|
| | |
| Isolationswächter 1uF f.gem.Netz 2W 5-5000kOhm Fehlerspeicherung möglich RP5888.12AC/DC80-230V5K...5M-OHM Weitere Informationen: | | Ansprechwert Impedanz 1: | 5 - 5000 kOhm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Fehlerspeicherung möglich: | ja | Funktion: | für gemischte Netze | Netzableitkapazität: | 1 µF µF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Isolationswächter, dold&söhne isolationswächter, fi leitungsschutzschalter, Erdschlussrelais, Erdschlussüberwachungsgerät, Erdschlusswächter, Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät, Isolationsüberwachungseinrichtung, Isolationsüberwachungsgerät, Isowächter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 366,89* | € 441,75* | | | | | | 60 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,41* | € 445,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|