Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationswächter 1uF f.DC-Netz 2W 5-200kOhm Fehlerspeicherung möglich IL5881.12/101DC12-280V5-200K-OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationswächter 1uF f.DC-Netz 2W 5-200kOhm Fehlerspeicherung möglich IL5881.12/101DC12-280V5-200K-OHM
Artikel-Nr.:
     262-C497G61
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0060924
EAN/GTIN:
     4030641609245
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Isolationswächter 1uF f.DC-Netz 2W 5-200kOhm Fehlerspeicherung möglich IL5881.12/101DC12-280V5-200K-OHM
Weitere Informationen:
Ansprechwert Impedanz 1:
5 - 200 kOhm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Funktion:
für Gleichstromnetze
Netzableitkapazität:
1 µF µF
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Isolationswächter, dold&söhne isolationswächter, fi leitungsschutzschalter, Erdschlussrelais, Erdschlussüberwachungsgerät, Erdschlusswächter, Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät, Isolationsüberwachungseinrichtung, Isolationsüberwachungsgerät, Isowächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
83 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 162,05*
€ 199,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 165,76*
€ 205,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,42*
€ 244,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,70*
€ 243,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,78*
€ 224,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.