Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationswächter 1uF f.gem.Netz 2W 5-100kOhm Fehlerspeicherung möglich MK5880N.12AC50-400HZ24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationswächter 1uF f.gem.Netz 2W 5-100kOhm Fehlerspeicherung möglich MK5880N.12AC50-400HZ24V
Artikel-Nr.:
     262-C498C14
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0062973
EAN/GTIN:
     4030641629731
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Isolationswächter 1uF f.gem.Netz 2W 5-100kOhm Fehlerspeicherung möglich MK5880N.12AC50-400HZ24V
Weitere Informationen:
Ansprechwert Impedanz 1:
5 - 100 kOhm
Ansprechwert Impedanz 2:
0 - 0 kOhm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Funktion:
für gemischte Netze
Netzableitkapazität:
1 µF µF
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Isolationswächter, fi leitungsschutzschalter, Erdschlussrelais, Erdschlussüberwachungsgerät, Erdschlusswächter, Isolations-/Erdschlussüberwachungsgerät, Isolationsüberwachungseinrichtung, Isolationsüberwachungsgerät, Isowächter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,78*
€ 201,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 170,89*
€ 206,28*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.