Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel MTMPOLC 50125 OM3 0,05m tk MM50125 L00830A0026


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MPO/MTP® PC Aufteilkabel OM3, 12x LC/PC, 1 m
MPO/MTP® PC Aufteilkabel OM3, 12x LC/PC, 1 m
Artikel-Nr.:
     262-C505I85
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100010920
EAN/GTIN:
     4018359379094
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel MTMPOLC 50125 OM3 0,05m tk MM50125 L00830A0026
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kabeltyp:
Simplex
Kategorie:
OM3
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
0.05 m m
Mantel-Farbe:
türkis
Steckverbindertyp Anschluss 1:
MT/MPO
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, lwl patchkabel om3, glasfaser patchkabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,46*
€ 250,23*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 215,60*
€ 250,78*
Frei Haus
ab € 221,04*
€ 252,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 221,92*
€ 253,51*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 224,89*
€ 256,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,51*
€ 301,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,42*
€ 299,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,67*
€ 291,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,83*
€ 285,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,92*
€ 264,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.