Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel MTMPO 50125 OM4 60m vi MM50125 L00836A0040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MPO PC female Patchkabel, violett, G50/125 OM4, 60 m
MPO PC female Patchkabel, violett, G50/125 OM4, 60 m
Artikel-Nr.:
     262-C506A22
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100011155
EAN/GTIN:
     4018359380458
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL-Patchkabel MTMPO 50125 OM4 60m vi MM50125 L00836A0040
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Faserart:
Multimode 50/125
Kabeltyp:
Duplex
Kategorie:
OM4
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Länge:
60 m m
Mantel-Farbe:
violett
Steckverbindertyp Anschluss 1:
MT/MPO
Steckverbindertyp Anschluss 2:
MT/MPO
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, fanout-kabel om4, glasfaser patchkabel, lwl patchkabel mpo, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 462,33*
€ 514,74*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 462,20*
€ 515,30*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 466,03*
€ 519,64*
Frei Haus
ab € 467,53*
€ 519,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 514,37*
€ 567,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,86*
€ 675,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,36*
€ 665,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,03*
€ 650,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,83*
€ 638,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,37*
€ 612,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.