Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungssockel 3p D02 Schienensyst 63A Sammelschienensystem 400V Kst 31936


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C506H75
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     31936
EAN/GTIN:
     4021267319366
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
wöhner sicherungssockel
sicherungssockel
D0-Sicherungssockel 3p D02 Schienensyst 63A Sammelschienensystem 400V Kst 31936
Weitere Informationen:
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Montageart:
Sammelschienensystem
Polzahl:
3
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: D01-Sockel, D02-Sockel, D03-Sockel, D0-Reitersicherungsunterteil, D0-Sicherungssockel, D0-Sicherungsunterteil
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,45*
ab € 8,98167*
€ 12,16167*
1
€ 5,46*
ab € 8,97*
€ 12,86*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,50*
€ 13,94*
4 Tage
13
1
€ 6,95*
ab € 9,63*
€ 14,07*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 11,34*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 90,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.