Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptleitungsklemme 1Eing lgr Schraube 1pol 1,5-70qmmZu 03668


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     262-C506I13
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     03668
EAN/GTIN:
     4021267036683
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme 1Eing lgr Schraube 1pol 1,5-70qmmZu 03668
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Breite:
35 mm mm
Farbe:
lichtgrau
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Höhe:
120 mm mm
Leiterquerschnitt Abgang:
1.5 - 70 mm²
Leiterquerschnitt Zugang:
1.5 - 70 mm²
Montageart:
Schraube
Nennstrom:
160 A
Polzahl:
1
Tiefe:
28 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher, Klemme, Klemmschiene, Klemmschienenblock, Leitungsklemme, N- und PE-Schiene, N/PE-Schiene, N-Klemme, N-Schiene, Null-Leiterklemme, PE- und N-Klemme, PE/N Klemmschiene, PE/N-Klemme, PE+N Klemmschiene, PE+N-Klemme, PE-Klemme, PE-Klemmschiene, PE-Schiene, Schutzleiterklemmschiene, Trennklemme, Zubehör für Anreihverteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,429*
€ 12,049*
10
Frei Haus
ab € 12,253*
€ 15,443*
10
Frei Haus
ab € 12,756*
€ 16,036*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,48*
€ 16,90*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 15,92*
€ 19,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 195,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.