Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindersicherung F 100A 600V AC 29x118mm 03217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C506J65
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     03217
EAN/GTIN:
     4021267032173
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Zylindersicherung F 100A 600V AC 29x118mm 03217
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
100 A
Größe:
29x118mm
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 46,384*
€ 56,804*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 63,33*
€ 76,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 380,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.