Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindersicherung T 100A 600V AC 29x118mm 03231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C506J79
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     03231
EAN/GTIN:
     4021267032319
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Zylindersicherung T 100A 600V AC 29x118mm 03231
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
100 A
Größe:
29x118mm
Spannungsart:
AC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 50,39*
€ 66,30*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 53,87*
€ 66,74*
1
€ 5,00*
ab € 51,49*
€ 67,40*
1
Frei Haus
ab € 52,78*
€ 69,48*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 68,53*
€ 88,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.