| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C507A02 Herst.-Nr.: 03530 EAN/GTIN: 4021267035303 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz 63A NH000 500VAC Mittenk 03530 Weitere Informationen: | | Ausführung Kennmelder: | Mittenkennmelder | Bemessungsspannung AC: | 500 V | Bemessungsstrom: | 63 A A | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH000 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,50* | € 5,16* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 3,48* | € 5,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,49* | € 5,34* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 3,70334* | € 5,57334* | | | | Lager 262 | | | | 3 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,35* | € 6,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|