| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C507A53 Herst.-Nr.: 03919 EAN/GTIN: 4021267039196 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz 100A NH00 690VAC 03919 Weitere Informationen: | | Ausführung Kennmelder: | ohne | Bemessungsspannung AC: | 690 V | Bemessungsstrom: | 100 A A | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH00 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 3 | | € 4,45* | ab € 5,01* | € 7,48* | | | | | | | | 3 | | € 5,00* | ab € 5,09334* | € 7,58334* | | | | | | | | 3 | | € 3,90* | ab € 5,77667* | € 8,49667* | | | | Lager 262 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 6,79* | € 9,90* | | | | | | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 7,72* | € 11,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|