Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindersicherung T 40A 600V AC 10x38mm 31361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C507C02
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     31361
EAN/GTIN:
     4021267313616
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Zylindersicherung T 40A 600V AC 10x38mm 31361
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
40 A
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 30,585*
€ 36,145*
10
Frei Haus
ab € 30,941*
€ 36,731*
10
Frei Haus
ab € 31,419*
€ 37,089*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 31,31*
€ 37,79*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 41,30*
€ 48,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 489,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.