| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C507E49 Herst.-Nr.: 03196 EAN/GTIN: 4021267031961 |
| |
|
| | |
| Verbindungsklemme 1p lgr 250A Direktmont Thermopl 37mm Schraub 03196 Weitere Informationen: | | Anzahl der Klemmstellen je Pol: | 1 | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Schraubanschluss | Bemessungsspannung: | 690 V V | Bemessungsstrom In: | 250 A | Breite: | 37 mm | Farbe: | lichtgrau | Höhe: | 45 mm | Montageart: | Direktmontage | Polzahl: | 1 | Tiefe: | 198 mm | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 82,27* | € 105,01* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 88,85* | € 111,87* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 87,64* | € 113,20* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 102,999* | € 129,459* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,2999* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|