Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter 160A 12-30mm 92mm 32570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C507E57
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32570
EAN/GTIN:
     4021267325701
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter
Sammelschienenadapter 160A 12-30mm 92mm 32570
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
ohne
Bemessungsstrom In:
160 A
Breite des Adapters:
92 mm
Max. Stromschienendicke:
30 mm
Min. Stromschienendicke:
12 mm
Tragschienenbestückung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapter für Sammelschiene, Flachschienenadapter, Geräteadapter, Geräteadapter für Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, Profilschienenadapter, Sammelschienen-Adapter, Sammelschienen-Anschlussadapter, Sammelschienen-Geräteadapter, Zubehör für Motorschutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,31*
€ 67,55*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,06*
€ 68,23*
€ 5,00*
ab € 53,34*
€ 68,90*
Frei Haus
ab € 54,96*
€ 71,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,11*
€ 78,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.