Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Hauptleitungsklemme
>
Artikel
Hauptleitungsklemme 8Eing 1pol schraub 01126
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C507F69
Hersteller:
Wöhner
Herst.-Nr.:
01126
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme wöhner
hauptleitungsklemme
Hauptleitungsklemme 8Eing 1pol schraub 01126
Weitere Informationen:
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Ausgänge:
8
Anzahl der Eingänge:
8
Breite:
52 mm mm
Höhe:
9 mm mm
Polzahl:
1
Tiefe:
6.5 mm mm
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Anschlussklemme
,
Hauptleitungsabzweigklemme
,
Hauptleitungsabzweigklemme berührungssicher
,
Klemme
,
Klemmschiene
,
Klemmschienenblock
,
Leitungsklemme
,
N- und PE-Schiene
,
N/PE-Schiene
,
N-Klemme
,
N-Schiene
,
Null-Leiterklemme
,
PE- und N-Klemme
,
PE/N Klemmschiene
,
PE/N-Klemme
,
PE+N Klemmschiene
,
PE+N-Klemme
,
PE-Klemme
,
PE-Klemmschiene
,
PE-Schiene
,
Schutzleiterklemmschiene
,
Trennklemme
,
Zubehör für Anreihverteiler
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,91*
€ 163,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 133,78*
€ 167,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,64*
€ 199,4916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,59*
€ 195,8621
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,96*
€ 190,3524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,38*
€ 183,7122
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,78*
€ 159,1982
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3378* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen