Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C508H76 Herst.-Nr.: 1173570000 EAN/GTIN: 4032248966004 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungshalter Kst 120x10,2mm BZTPRV8SW35X15 Weitere Informationen: | | Breite: | 10.2 mm mm | Höhe: | 120 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 1,39403* | € 1,88403* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 1,41* | € 1,91* | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 1,462* | € 1,972* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 1,4799* | € 1,9899* | | | | Lager 262 | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 1,75041* | € 2,33041* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 46,6082* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|