Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C508I01 Herst.-Nr.: 1173590000 EAN/GTIN: 4032248966103 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungshalter Kst 70x10,2mm BZTPRV4SW35X15 Weitere Informationen: | | Breite: | 10.2 mm mm | Höhe: | 70 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 0,92346* | € 1,33346* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,93* | € 1,34* | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 0,969* | € 1,389* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 0,971* | € 1,391* | | | | Lager 262 | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 1,16121* | € 1,66121* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 33,2242* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|