Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST fvz L90mm Rundl Sonderprof PC90N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätetragschiene m.Schrauben Espro PC90N
Gerätetragschiene m.Schrauben Espro PC90N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C521I55
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     PC90N
EAN/GTIN:
     4015153348059
Suchbegriffe:
Tragschiene
abn tragschiene
tragschiene
Tragschiene ST fvz L90mm Rundl Sonderprof PC90N
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Höhe:
44 mm mm
Lochform:
Rundloch
Länge:
90 mm mm
Materialstärke:
1 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: G-Schiene, Hutschiene, Montageschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,56*
€ 10,80*
€ 5,00*
ab € 8,40*
€ 11,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 12,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 12,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,09*
€ 18,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.