Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktanschlussklemme 4p 300qmmstarr 2st MIDA74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direktanschlussklemmensatz (4 St.) 120-300 qmm Mi DA 74 (VE4)
Direktanschlussklemmensatz (4 St.) 120-300 qmm Mi DA 74 (VE4)
Artikel-Nr.:
     262-C526G20
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Hauptleitungsklemme
Leergehäuse
Direktanschlussklemme 4p 300qmmstarr 2st MIDA74
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Breite:
61 mm
Direktanschlussklemme:
ja
Höhe:
0 mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0 - 0 mm² mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
300 - 300 mm² mm²
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
4
Tiefe:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme 4p, hauptleitungsklemme, hensel hauptleitungsklemme, Verteilerbaugruppe, Verteilerbaugruppe Anschlussklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,74*
€ 130,30*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 108,84*
€ 133,07*
€ 5,46*
ab € 109,74*
€ 133,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,54*
€ 134,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 125,11*
€ 151,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.