Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grillplatte gr f.Herd 250x510x50mm Platte_besch Geeignet für Herd Zubehör MAXI-GRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG Maxi Grill Grillpfanne Rechteckig
AEG Maxi Grill Grillpfanne Rechteckig
AEG Maxi Grill Grillpfanne Rechteckig
AEG Maxi Grill Grillpfanne Rechteckig
AEG Maxi Grill Grillpfanne Rechteckig
AEG Maxi Grill Grillpfanne Rechteckig
AEG Maxi Grill Grillpfanne Rechteckig
Artikel-Nr.:
     262-C526G62
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     944189319
EAN/GTIN:
     7332543135882
Suchbegriffe:
Auflaufblech
Auflaufpfanne
Bratenblech
Bratplatte
Grillplatte gr f.Herd 250x510x50mm Platte_besch Geeignet für Herd Zubehör MAXI-GRILL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grillplatte beschichtet
Breite:
510 mm
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Geeignet für Herd:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Grundfarbe:
grau
Höhe:
50 mm
Länge:
250 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Griddleplatte, Grillplatte, Grill-Pfanne, Grillpfanne, Steak-Grillpfanne, Steak-Pfanne, Steakpfanne, aeg auflaufpfanne, grill pfanne, Backauszug, Backblech, Ergänzungskomponente für Herd/Mikrowelle, Ergänzungskomponente Herd/Mikrowelle, Fettpfanne, Kombirost
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,08*
€ 171,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,67*
€ 172,21*
Frei Haus
ab € 147,00*
€ 178,73*
€ 3,50*
ab € 149,71*
€ 183,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 150,69*
€ 184,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,48*
€ 219,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,62*
€ 200,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.