Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffer Kst 565mm KK564117EKVITI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-C528B89
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     745952
EAN/GTIN:
     4013364137066
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoffkoffer dehn
kunststoff koffer
Koffer Kst 565mm KK564117EKVITI
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Koffer
Gesamtlänge:
565 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3,5
Frei Haus
ab € 382,42*
€ 382,42*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 360,69*
€ 404,12*
Frei Haus
ab € 365,99*
€ 408,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 371,12*
€ 415,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 385,34*
€ 429,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,64*
€ 511,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,36*
€ 507,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,46*
€ 478,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,98*
€ 470,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,34*
€ 458,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.