Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizflansch 4,5kW Schraub 400mm 30-80°C CTHK630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C528G10
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     363610
EAN/GTIN:
     4015627363618
Suchbegriffe:
Einschraubheizkörper
Einschraubheizung
Elektroheizflansch
Flanschheizkörper
Elektro-Heizflansch 4,5kW Schraub 400mm 30-80°C CTHK630
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubanschluss
Anschlussleistung:
4.5 - 4.5 kW
Betriebsdruck:
6 bar bar
Eintauchtiefe:
400 mm mm
Flanschdurchmesser:
0 mm mm
Form:
gerade
Gewindeanschluss:
Außengewinde Gas konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Gewindeanschlussgröße:
1 1/2 Zoll
Nennspannung 1:
230 V V
Schutzart (IP):
IP54
Sicherheitstemperaturbegrenzer:
ja
Temperatureinstellung:
30 - 80 °C °C
Werkstoff des Heizelements:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tauchheizung, einschraubheizkörper 4,5kw, einschraubheizkörper dimplex, tauchheizung, Elektroflansch, Elektro-Heizflansch, Elektro-Heizflansch für Warmwasserspeicher, Heizflansch, Heizungs-Wärmeaustauscher, Kältemittel-Wärmeaustauscher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 274,18*
€ 328,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 289,19*
€ 348,41*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 318,26*
€ 382,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,41*
€ 414,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,92*
€ 403,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,45*
€ 387,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,19*
€ 344,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.