Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstromversorgung 24V 720W IP00 219-420VAC 30A DNC24-30C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C528I61
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     DNC24-30C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
gleichstromversorgung 24v
gleichstromversorgung block
gleichstromversorgung
Gleichstromversorgung 24V 720W IP00 219-420VAC 30A DNC24-30C
Weitere Informationen:
1. Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
219 - 420 V
Breite:
175 mm
Direktmontage möglich:
ja
Höhe:
225 mm
Leistungsabgabe:
720 W
Max. Ausgangsstrom 1:
30 A
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Tiefe:
216 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 316,11*
€ 375,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 316,38*
€ 375,94*
Frei Haus
ab € 318,65*
€ 379,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,94*
€ 447,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,69*
€ 445,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,64*
€ 427,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,73*
€ 413,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,38*
€ 376,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.