Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 13W Myriad 4000K 1LED 1055lm si LED nicht austauschbar sym MYRIADVPENDEL13WLED4000K30°D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 13W Myriad 4000K 1LED 1055lm si LED nicht austauschbar sym MYRIADVPENDEL13WLED4000K30°D
Artikel-Nr.:
     262-C529B02
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     2049552
EAN/GTIN:
     5025768495528
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 13W Myriad 4000K 1LED 1055lm si LED nicht austauschbar sym MYRIADVPENDEL13WLED4000K30°D
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1055 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
75 mm
Durchmesser:
75 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
13 - 13 W
Gehäusefarbe:
Silber
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
75 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,86*
€ 547,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,35*
€ 538,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,71*
€ 519,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,66*
€ 505,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,94*
€ 455,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.