Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV Stand Line-Interakt Vision 1500VA 8min 160-294V 160x247x443mm VST1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riello Vision 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Riello Vision 1500 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,5 kVA 1200 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-C531G63
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     156092
EAN/GTIN:
     8023251002298
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV Stand Line-Interakt Vision 1500VA 8min 160-294V 160x247x443mm VST1500
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.8
Ausgangsscheinleistung:
1500 VA
Ausgangsspannung:
230 - 230 V
Ausgangswirkleistung:
1200 W
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Bauform:
Standgerät
Breite:
160 mm mm
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Eingangsanschluss:
Schutzkontakt Typ F
Eingangsspannung:
160 - 294 V
Gesamteffizienz:
98 %
Gewicht:
17.5 kg kg
Höhe:
247 mm mm
Leistungsaufnahme:
1200 W
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Primärfrequenz:
50 - 50 Hz
SNMP:
ja
Sekundärfrequenz:
50 - 50 Hz
Spannungsart:
AC
Tiefe:
443 mm mm
USB-Schnittstelle:
ja
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
8 min min
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, ups 1500va, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, USV-Anlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,33*
€ 442,24*
Frei Haus
ab € 463,51*
€ 539,46*
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,77*
€ 546,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 489,57*
€ 553,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,42*
€ 658,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,55*
€ 651,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,42*
€ 638,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,64*
€ 630,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,57*
€ 582,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.