Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV Stand Online Sentinel Dual 2200VA 220-240V 87x450x625mm SDH2200ER-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C531H29
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     155801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV Stand Online Sentinel Dual 2200VA 220-240V 87x450x625mm SDH2200ER-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
1
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Ausgangsscheinleistung:
2200 VA
Ausgangsspannung:
230 - 230 V
Ausgangswirkleistung:
1980 W
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Bauform:
Standgerät
Breite:
87 mm mm
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Eingangsanschluss:
Schutzkontakt Typ F
Eingangsspannung:
220 - 240 V
Gesamteffizienz:
91.8 %
Gewicht:
15 kg kg
Höhe:
450 mm mm
Leistungsaufnahme:
1980 W
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Primärfrequenz:
50 - 50 Hz
SNMP:
ja
Sekundärfrequenz:
50 - 50 Hz
Spannungsart:
AC
Tiefe:
625 mm mm
USB-Schnittstelle:
ja
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
0 min min
Weitere Suchbegriffe: riello ups on-line usv-anlage, ups, riello ups, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, USV-Anlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.105,45*
€ 1.207,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.098,92*
€ 1.208,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,14*
€ 1.437,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.196,92*
€ 1.424,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,87*
€ 1.395,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,88*
€ 1.363,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,92*
€ 1.307,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.