Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV Stand Offline iDialog 1600VA 2min 220-240V 93x270x310mm IDG1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riello iDialog Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,6 kVA 960 W 6 AC-Ausgänge
Riello iDialog Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,6 kVA 960 W 6 AC-Ausgänge
Riello iDialog Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,6 kVA 960 W 6 AC-Ausgänge
Riello iDialog Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,6 kVA 960 W 6 AC-Ausgänge
Riello iDialog Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 1,6 kVA 960 W 6 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     262-C531H60
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     155726
EAN/GTIN:
     8023251002458
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV Stand Offline iDialog 1600VA 2min 220-240V 93x270x310mm IDG1600
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Ausgangsscheinleistung:
1600 VA
Ausgangsspannung:
230 - 230 V
Ausgangswirkleistung:
960 W
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Bauform:
Standgerät
Breite:
93 mm mm
Eingangsanschluss:
Schutzkontakt Typ F
Eingangsspannung:
220 - 240 V
Gesamteffizienz:
98 %
Gewicht:
6.9 kg kg
Höhe:
270 mm mm
Leistungsaufnahme:
960 W
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
ja
Primärfrequenz:
50 - 50 Hz
Sekundärfrequenz:
50 - 50 Hz
Spannungsart:
AC
Tiefe:
310 mm mm
USB-Schnittstelle:
ja
USV-Technologie:
Offline
Überbrückungszeit Volllast:
2 min min
Weitere Suchbegriffe: ups, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, USV-Anlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 197,12*
€ 229,97*
€ 3,50*
ab € 197,50*
€ 231,04*
Frei Haus
ab € 196,87*
€ 234,39*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 224,55*
€ 259,12*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,58*
€ 268,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,69*
€ 257,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,12*
€ 234,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B84112G0000B110
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.