Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Anlage 1100VA Interaktiv, 740W, 5Min DVR1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C531J40
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     155387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
USV-Anlage 1100VA Interaktiv, 740W, 5Min DVR1100
Weitere Informationen:
Ausgangsscheinleistung:
1100 VA
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Breite:
482 mm mm
Eingangsspannung:
230 - 230 V
Gewicht:
16 kg kg
Höhe:
44.25 mm mm
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Tiefe:
460 mm mm
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Überbrückungszeit Volllast:
5 min min
Weitere Suchbegriffe: riello ups, ups, usv 1100 va, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, USV-Anlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 490,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,77*
€ 656,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,27*
€ 650,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,20*
€ 632,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,75*
€ 622,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,82*
€ 584,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.