Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Service Bypass Bypass 480x88x360mm Zubehör MULTIPASS16ARACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Externer Service Bypass 16A Multi Pass Rack
Externer Service Bypass 16A Multi Pass Rack
Artikel-Nr.:
     262-C532A77
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     141392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USV Management System
USV-Rackmontagesatz
usv management system
USV-Service Bypass Bypass 480x88x360mm Zubehör MULTIPASS16ARACK
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Service Bypass
Breite:
480 mm
Höhe:
88 mm
Nennstrom:
16 A
Tiefe:
360 mm
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 359,66*
€ 409,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 363,07*
€ 409,98*
Frei Haus
ab € 363,29*
€ 413,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,98*
€ 487,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,76*
€ 485,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,88*
€ 475,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,90*
€ 468,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,07*
€ 432,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.