Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel Streetlight mehrf 2000mm 5EA6Y00L06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C533B17
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5EA6Y00L06
EAN/GTIN:
     4050737028897
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Verbindungskabel Streetlight mehrf 2000mm 5EA6Y00L06
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
2000 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: trafo siteco, netztrafo
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,35*
€ 89,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,06*
€ 95,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,12*
€ 101,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,57*
€ 107,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.