Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel Streetlight mehrf 7000mm 5EA6Y00L07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungssatz 5EA6Y00L07
Leitungssatz 5EA6Y00L07
Artikel-Nr.:
     262-C533B34
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5EA6Y00L07
EAN/GTIN:
     4050737037745
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Verbindungskabel Streetlight mehrf 7000mm 5EA6Y00L07
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
7000 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,29*
€ 73,03*
€ 5,00*
ab € 58,59*
€ 73,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,38*
€ 76,88*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,18*
€ 81,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 69,79*
€ 86,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.