Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Türstation 1f UP ws Zink 99,5x131x27mm MR611-1/1-0W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmen-Türstation 1f UP ws Zink 99,5x131x27mm
Rahmen-Türstation 1f UP ws Zink 99,5x131x27mm
Artikel-Nr.:
     262-C543C93
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200015589-00
EAN/GTIN:
     4015739155897
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen-Türstation 1f UP ws Zink 99,5x131x27mm MR611-1/1-0W
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
Rahmen Türstation
Breite:
99.5 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
131 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
27 mm
Werkstoff:
Zink
Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türstationrahmen, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, abdeckrahmen weiß, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 55,70*
€ 61,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,70*
€ 62,41*
4 Tage
15
€ 6,40*
ab € 57,85*
€ 63,65*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 58,08*
€ 63,89*
€ 3,50*
ab € 58,12*
€ 63,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210007513-00
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.