Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 4f, si, 231x231x36.3 GA611-2/2-0SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse AP 4f, si, 231x231x36.3 GA611-2/2-0SM
Artikel-Nr.:
     262-C543D21
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     017071
EAN/GTIN:
     4015739170715
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 4f, si, 231x231x36.3 GA611-2/2-0SM
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
4
Breite:
231 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Farbe:
Silber
Höhe:
231 mm
Montageart:
Aufputz
Tiefe:
36.3 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: aufputz-gehäuse 4-fach, aufputzgehäuse, Abdeckrahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.