Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Türstation 2f UP ws Alu 231x131x15mm KR611-2/1-0W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmen-Türstation 2f UP ws Alu 231x131x15mm
Rahmen-Türstation 2f UP ws Alu 231x131x15mm
Artikel-Nr.:
     262-C543D68
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200016401-00
EAN/GTIN:
     4015739164011
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen-Türstation 2f UP ws Alu 231x131x15mm KR611-2/1-0W
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung:
Rahmen Türstation
Breite:
231 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
131 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türstationrahmen, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,75*
€ 69,38*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 54,44*
€ 70,28*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 54,92*
€ 70,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 55,43*
€ 71,58*
€ 5,00*
ab € 55,83*
€ 72,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210010250-00
ab € 61,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.