Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C544C64 Herst.-Nr.: 200035455-00 EAN/GTIN: 4015739354559 |
| |
|
| | |
| Bus-Adapter F=signalieren BRMA050-01 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Adapter | Breite: | 53 mm | Funktion: | signalieren | Höhe: | 100 mm | Installationstechnik: | Bus-System | Tiefe: | 17 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage siedle, gegensprechanlage, Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, Tastenadapter, TK-Schnittstelle, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 46,45* | € 60,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,84* | € 61,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 47,13* | € 61,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 47,79* | € 62,36* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,66* | € 63,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|